PHOENIX CONTACT - PHC2982760 PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT OPTOACCOP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356342612
Codice prodotto
PHC2982760
Cod. produttore
2982760
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Serie di attuatori PLC con relè a stato solido di potenza per l'accoppiamento di controllori e attuatori come motori, contattori, valvole ecc...




