PHOENIX CONTACT - PHC2982647 OV-24DC/ 60DC/4 RELE STATICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4.25...32 V
Tensione di uscita - 1...60 V
Corrente nominale di impiego Ie - 4 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356131971
Codice prodotto
PHC2982647
Cod. produttore
2982647
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
4.25...32 V
Tensione di uscita:
1...60 V
Corrente nominale di impiego Ie:
4 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè statico per l’amplificazione del segnale e la separazione galvanica tra il circuito di comando e il campo, innestabile sullo zoccolo SIM-AMS o con connessione per scheda per montaggio diretto su circuito stampato, ingresso: 4,25-32 V DC, uscita: 1-60 V DC/4 A


