PHOENIX CONTACT - PHC2982171 OPT-24DC/230AC/ 2 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - no
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918996970
Codice prodotto
PHC2982171
Cod. produttore
2982171
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
no
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Saldabile su circuiti stampati. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A.


