PHOENIX CONTACT - PHC2980678 PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 OPTOACCOP. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 12...300 V
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356051415
Codice prodotto
PHC2980678
Cod. produttore
2980678
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
12...300 V
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Commutazioni senza usura. Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti.


