PHOENIX CONTACT - PHC2980636 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W CONTATTO SCAMB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.5 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4046356051378
Codice prodotto
PHC2980636
Cod. produttore
2980636
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.5 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Commutazioni senza usura. Elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti.