PHOENIX CONTACT - PHC2980050 PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 100...137 V
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918619053
Codice prodotto
PHC2980050
Cod. produttore
2980050
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
100...137 V
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali. Elevato potere di interruzione. Interruttore a tensione zero con uscita AC.