PHOENIX CONTACT - PHC2979498 UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
1 PZ
EAN
4017918130343
Codice prodotto
PHC2979498
Cod. produttore
2979498
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
59 mm
Larghezza:
259 mm
Altezza:
77 mm