pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2976284 UMK- EC38/38-XOL MODULO ELCO

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 38

  • Tensione nominale - 25 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918089313

Codice prodotto

PHC2976284

Cod. produttore

2976284

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

38

Tensione nominale:

25 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

58.5 mm

Larghezza:

101.5 mm

Altezza:

77 mm

Modulo d’interfaccia; collegamento 1: Connessione a vite; collegamento 2: 1x Connettore ELCO (38-poli) (Connettore maschio tipo 8016 sinistro)