PHOENIX CONTACT - PHC2976187 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC MODULO ELC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
1 PZ
EAN
4017918089245
Codice prodotto
PHC2976187
Cod. produttore
2976187
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
59 mm
Larghezza:
135 mm
Altezza:
77 mm


