PHOENIX CONTACT - PHC2974901 UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 48
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 0.002 A
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
1 PZ
EAN
4017918089009
Codice prodotto
PHC2974901
Cod. produttore
2974901
Produttore
PHC
Numero di poli:
48
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
0.002 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
59 mm
Larghezza:
259 mm
Altezza:
77 mm