PHOENIX CONTACT - PHC2967947 PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT OPTOACC. MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.75 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918190637
Codice prodotto
PHC2967947
Cod. produttore
2967947
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.75 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Risparmio di tempo fino al 60 %. Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8.


