PHOENIX CONTACT - PHC2966773 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN OPTOACCOP. V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130596
Codice prodotto
PHC2966773
Cod. produttore
2966773
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Non sono necessari ulteriori morsetti componibili. Efficace collegamento al cablaggio di sistema mediante adattatore V8. Risparmio di tempo fino al 60 %.


