PHOENIX CONTACT - PHC2966744 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 108...132 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130572
Codice prodotto
PHC2966744
Cod. produttore
2966744
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
108...132 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a innesto funzionali. Circuito di ingresso integrato. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Elevato potere di interruzione.