PHOENIX CONTACT - PHC2966728 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 OPTOACCOP. A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4017918130565
Codice prodotto
PHC2966728
Cod. produttore
2966728
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC.


