PHOENIX CONTACT - PHC2966650 PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 108...132 V
Tensione di uscita - 3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918130497
Codice prodotto
PHC2966650
Cod. produttore
2966650
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
108...132 V
Tensione di uscita:
3...33 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Elevato potere di interruzione. Circuito di ingresso integrato.