pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VITE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2966634 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 3 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918130480

Codice prodotto

PHC2966634

Cod. produttore

2966634

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

3...33 V

Corrente nominale di impiego Ie:

3 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

Circuito di ingresso integrato. Ponticelli a innesto funzionali. Interruttore a tensione zero con uscita AC. Elevato potere di interruzione.