PHOENIX CONTACT - PHC2964649 DEK-OV- 24DC/240AC/800 OPTOACCOPPIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 10...253 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.8 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918131043
Codice prodotto
PHC2964649
Cod. produttore
2964649
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
10...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.8 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a pettine EB-DIK. È disponibile la versione attuatore.