PHOENIX CONTACT - PHC2964542 DEK-OE- 5DC/ 5DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 2.5...6 V
Tensione di uscita - 4...18 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918131005
Codice prodotto
PHC2964542
Cod. produttore
2964542
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
2.5...6 V
Tensione di uscita:
4...18 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.05 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Sul lato uscita circuito Push-Pull. Segnali a schede PLC. Frequenza limite fino a 100 kHz.