PHOENIX CONTACT - PHC2964487 DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 9.6...14.4 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918125141
Codice prodotto
PHC2964487
Cod. produttore
2964487
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
9.6...14.4 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a pettine EB-DIK. È disponibile la versione attuatore.


