PHOENIX CONTACT - PHC2964364 DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G OPTOACCOPPIAT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 4...18 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918107437
Codice prodotto
PHC2964364
Cod. produttore
2964364
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
4...18 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.05 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Frequenza limite fino a 100 kHz. Segnali a schede PLC. Sul lato uscita circuito Push-Pull.