pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2964322 DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 OPTOACCOPPIATORE

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2964322 DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tensione di uscita - 5...30 V

  • Corrente nominale di impiego Ie - 10 A

  • Con indicazione LED -

  • Tipo di uscita digitale - Elettronico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4017918893194

Codice prodotto

PHC2964322

Cod. produttore

2964322

Produttore

PHC

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tensione di uscita:

5...30 V

Corrente nominale di impiego Ie:

10 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Elettronico

È disponibile la versione attuatore. Ponticelli a pettine EB-DIK.