PHOENIX CONTACT - PHC2962900 UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 3
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 0.0065 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087500
Codice prodotto
PHC2962900
Cod. produttore
2962900
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
3
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
0.0065 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
50 mm
Larghezza:
103 mm
Altezza:
45 mm


