PHOENIX CONTACT - PHC2962476 UM 45-FLK14/PLC MODULO PAS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087173
Codice prodotto
PHC2962476
Cod. produttore
2962476
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
50 mm
Larghezza:
59 mm
Altezza:
45 mm