PHOENIX CONTACT - PHC2962463 UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4017918087166
Codice prodotto
PHC2962463
Cod. produttore
2962463
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
52 mm
Larghezza:
145.5 mm
Altezza:
112 mm


