PHOENIX CONTACT - PHC2948827 EMG 12-OV- 24DC/240AC/1 OPTOACC. DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...280 V
Corrente nominale di impiego Ie - 1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918083496
Codice prodotto
PHC2948827
Cod. produttore
2948827
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...280 V
Corrente nominale di impiego Ie:
1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-280 V AC/max. 1 A


