PHOENIX CONTACT - PHC2946803 EMG 17-OV- 24DC/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 10...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918082444
Codice prodotto
PHC2946803
Cod. produttore
2946803
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
10...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Fotoaccoppiatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2946803 - EMG 17-OV- 24DC 24DC 2 OPTOACC. DI POTE


