PHOENIX CONTACT - PHC2943259 EMG 17-OV-TTL/ 24DC/2 OPTOACC. DI POTENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 4...6 V
Tensione di uscita - 10...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 2 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918107543
Codice prodotto
PHC2943259
Cod. produttore
2943259
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
4...6 V
Tensione di uscita:
10...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido di potenza, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: TTL 5 V DC, uscita: anticortocircuito, 24 V DC/max. 2 A


