PHOENIX CONTACT - PHC2941659 DEK-OE-120AC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 108...132 V
Tensione di uscita - 3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918080563
Codice prodotto
PHC2941659
Cod. produttore
2941659
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
108...132 V
Tensione di uscita:
3...48 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
È disponibile la versione attuatore. Ponticelli a pettine EB-DIK.


