PHOENIX CONTACT - PHC2941387 DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 3 OPTOACCOPPIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 9.6...14.4 V
Tensione di uscita - 3...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918080402
Codice prodotto
PHC2941387
Cod. produttore
2941387
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
9.6...14.4 V
Tensione di uscita:
3...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
È disponibile la versione attuatore. Ponticelli a pettine EB-DIK.