PHOENIX CONTACT - PHC2941374 DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 3 OPTOACCOPPIATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 3...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918080396
Codice prodotto
PHC2941374
Cod. produttore
2941374
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
3...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Ponticelli a pettine EB-DIK. È disponibile la versione attuatore.