PHOENIX CONTACT - PHC2940210 DEK-OE-230AC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 207...253 V
Tipo di tensione in ingresso - AC
Tensione di uscita - 3...48 V
Tipo di tensione di uscita - DC
Corrente nominale di impiego Ie - 0.1 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918079918
Codice prodotto
PHC2940210
Cod. produttore
2940210
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
207...253 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Tensione di uscita:
3...48 V
Tipo di tensione di uscita:
DC
Corrente nominale di impiego Ie:
0.1 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico


