PHOENIX CONTACT - PHC2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -250...2500 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356629096
Codice prodotto
PHC2924799
Cod. produttore
2924799
Produttore
PHC
Portata:
-250...2500 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Peso:
0.2 kg