PHOENIX CONTACT - PHC2910327 PACT RCP-4000A-1A-D190-10M TRASFORMATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 1.5 VA
Diametro dell'apertura - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626437668
Codice prodotto
PHC2910327
Cod. produttore
2910327
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
1.5 VA
Diametro dell'apertura:
190 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Attacco secondario:
Altri
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1