PHOENIX CONTACT - PHC2908664 MACX MCR-TS-I-OLP-SP CONVERTITORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata - -250...2500 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Con uscita commutabile - no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4055626355443
Codice prodotto
PHC2908664
Cod. produttore
2908664
Produttore
PHC
Portata:
-250...2500 °C
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Con uscita commutabile:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Funzione di configurazione integrata:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 5 V:
no
Uscita analogica 0 V ... 2 V:
no
Uscita analogica 2 V ... 10 V:
no
Peso:
0.169 kg


