PHOENIX CONTACT - PHC2908495 VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 MOD. TRASMIS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 50
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4055626357683
Codice prodotto
PHC2908495
Cod. produttore
2908495
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
50
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
60.7 mm
Larghezza:
97.7 mm
Altezza:
68.8 mm