PHOENIX CONTACT - PHC2908172 PLC-OPT-24DC/V8C/SEN MODULO RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 5...30 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.003 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4055626287331
Codice prodotto
PHC2908172
Cod. produttore
2908172
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
5...30 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.003 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
PLC-INTERFACE per funzioni di input per PLC logic, con connessione Push-in e relè a stato solido in miniatura a innesto per il montaggio su guida DIN, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC