PHOENIX CONTACT - PHC2907913 QUINT4-BUFFER/24DC/20 MODULO BUFFER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ridondanza - no
Larghezza - 56 mm
Altezza - 130 mm
Profondità - 125 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626309040
Codice prodotto
PHC2907913
Cod. produttore
2907913
Produttore
PHC
Ridondanza:
no
Larghezza:
56 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
125 mm
Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione. Nessuna operazione di manutenzione necessaria grazie ai condensatori elettrolitici. Grazie all'avviamento graduale possono essere utilizzati anche con alimentatori a basso range di potenza.



