PHOENIX CONTACT - PHC2907720 QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 DIODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione in ingresso - DC
Corrente di uscita massima in DC - 40 A
Ridondanza - no
Larghezza - 50 mm
Altezza - 130 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4055626231396
Codice prodotto
PHC2907720
Cod. produttore
2907720
Produttore
PHC
Tipo di tensione in ingresso:
DC
Corrente di uscita massima in DC:
40 A
Ridondanza:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
125 mm
Ridondanza completa fino all'utenza.



