PHOENIX CONTACT - PHC2906155 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD MOD. CTRL. V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Numero di canali - 1 
- Tipo di tensione per l'azionamento - DC 
- Larghezza - 12.5 mm 
- Altezza - 112.5 mm 
- Profondità - 114.5 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4055626041490
Codice prodotto
PHC2906155
Cod. produttore
2906155
Produttore
PHC
Numero di canali:
1
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Larghezza:
12.5 mm
Altezza:
112.5 mm
Profondità:
114.5 mm
Ingresso: logica. Uscita: a sicurezza intrinseca [Ex ia]; tensione a vuoto > 24,3 V DC; limitazione di corrente > 48 mA. Segnalatore guasti di linea (inseribile/disinseribile), tramite circuito di segnale e tramite uscita di segnalazione errori a parte. Trasparente per impulsi di prova. Separazione galvanica sicura tra uscita, ingresso, alimentazione e uscita segnalazione errori. Morsetti di connessione estraibili, connessione a vite.