PHOENIX CONTACT - PHC2905215 PLC-HPT-24DC/230AC/10 RELE IBRIDO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...253 V
Tipo di tensione di uscita - AC
Corrente nominale di impiego Ie - 10 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356927307
Codice prodotto
PHC2905215
Cod. produttore
2905215
Produttore
PHC
Tensione di uscita:
24...253 V
Tipo di tensione di uscita:
AC
Corrente nominale di impiego Ie:
10 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè ibrido a stato solido PLC-Interface incl. relè di bypass con connessione push-in, per il montaggio su guida di supporto NS 35/7,5, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V AC - 253 V AC/10 A