PHOENIX CONTACT - PHC2904921 PACT RCP-4000A-1A-D95 SET ISOLAT. E BOBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In - 4000 A
Corrente nominale secondaria - 1 A
Classe di precisione - 1
Potenza nominale secondaria (apparente) - 0 VA
Confezione
1 PZ
EAN
4046356900966
Codice prodotto
PHC2904921
Cod. produttore
2904921
Produttore
PHC
Modello:
Trasformatore di corrente agganciabile su guida DIN
Corrente nominale primaria In:
4000 A
Corrente nominale secondaria:
1 A
Classe di precisione:
1
Potenza nominale secondaria (apparente):
0 VA
Diametro dell'apertura:
95 mm
Calibrato:
no
Apertura in larghezza:
95...95 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
95...95 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1