PHOENIX CONTACT - PHC2904631 PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT RELE STATO S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V 
- Tensione di uscita - 24...253 V 
- Corrente nominale di impiego Ie - 2.4 A 
- Con indicazione LED - sì 
- Tipo di uscita digitale - Elettronico 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
4046356867771
Codice prodotto
PHC2904631
Cod. produttore
2904631
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...253 V
Corrente nominale di impiego Ie:
2.4 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
PLC-INTERFACE per funzioni di output, composta da morsetto base PLC-BSC.../ACT con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, per il montaggio su guida di montaggio NS 35/7,5, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/2,4 A