PHOENIX CONTACT - PHC2904290 VIP-3/PT/RJ45 MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 48 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356813761
Codice prodotto
PHC2904290
Cod. produttore
2904290
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
48 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
1
Profondità:
63 mm
Larghezza:
26.6 mm
Altezza:
75.8 mm


