PHOENIX CONTACT - PHC2904261 VIP-3/PT/D37SUB/M/LED MODULO D INTERFACC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 37
Tensione nominale - 24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356813389
Codice prodotto
PHC2904261
Cod. produttore
2904261
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
37
Tensione nominale:
24 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
63 mm
Larghezza:
72.3 mm
Altezza:
75.8 mm