PHOENIX CONTACT - PHC2903801 VIP-2/PT/FLK14/PLC MODULO PASSIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 14
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore Faston
Corrente nominale - 1 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356796750
Codice prodotto
PHC2903801
Cod. produttore
2903801
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
14
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore Faston
Corrente nominale:
1 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
56 mm
Larghezza:
41.9 mm
Altezza:
72.1 mm


