PHOENIX CONTACT - PHC2903780 VIP-2/PT/D15SUB/F MODULO D INTERFACCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla
Numero di poli - 15
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - D-Sub
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356796552
Codice prodotto
PHC2903780
Cod. produttore
2903780
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione con morsetto a molla
Numero di poli:
15
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
D-Sub
Corrente nominale:
2 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
63 mm
Larghezza:
46.9 mm
Altezza:
72.1 mm


