pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2903740 FLKM-M12/F/8P/2A/SC044 MODULO INTERFACCI

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2903740 FLKM-M12/F/8P/2A/SC044 MODULO INTERFACCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione con morsetto a molla

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 30 V

  • Corrente nominale - 2 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4046356762021

Codice prodotto

PHC2903740

Cod. produttore

2903740

Produttore

PHC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione con morsetto a molla

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

30 V

Corrente nominale:

2 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Profondità:

60 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

90 mm

Modulo di interfaccia, collegamento 1: Femmina 1x 8-poli, collegamento 2: Connessione a molla 10-poli