PHOENIX CONTACT - PHC2903231 ST-OV3- 24DC/240AC/3 OPTOACC. DI POTENZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 24...280 V
Corrente nominale di impiego Ie - 3 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
10 PZ
EAN
4017918079017
Codice prodotto
PHC2903231
Cod. produttore
2903231
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
24...280 V
Corrente nominale di impiego Ie:
3 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Relè a stato solido di potenza a innesto, con LED e protezione nei circuiti di ingresso e uscita, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-280 V AC/max. 3 A, innestabile su morsetti base