PHOENIX CONTACT - PHC2903065 DFLK-D15 SUB/F/FKCT MODULO PASSAPARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri
Numero di poli - 15
Tensione nominale - 25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356709453
Codice prodotto
PHC2903065
Cod. produttore
2903065
Produttore
PHC
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Altri
Numero di poli:
15
Tensione nominale:
25 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
2.5 A
Metodo di montaggio:
Altri
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
46 mm
Larghezza:
36.5 mm
Altezza:
58.4 mm






