PHOENIX CONTACT - PHC2902972 PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G RELE SOLIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V
Tensione di uscita - 4...18 V
Corrente nominale di impiego Ie - 0.05 A
Con indicazione LED - sì
Tipo di uscita digitale - Elettronico
Confezione
1 PZ
EAN
4046356702805
Codice prodotto
PHC2902972
Cod. produttore
2902972
Produttore
PHC
Tensione di ingresso:
19.2...28.8 V
Tensione di uscita:
4...18 V
Corrente nominale di impiego Ie:
0.05 A
Con indicazione LED:
sì
Tipo di uscita digitale:
Elettronico
Fotoaccoppiatore Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2902972 - PLC-OPT- 24DC 5DC 100KHZ-G RELE SOLIDO


